※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台注文コード09007227品番TKW-128MK
参考基準価格(税別)¥110,200販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。
スライド脚にはガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行なえます。
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】