曜日別特売
CSD-20TWD CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ 09008101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSD-20TWD CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ 09008101
CSD-20TWD CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ 09008101
CSD-20TWD CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ 09008101
CSD-20TWD CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ 09008101

CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台タイプDタイプ(HK-130T×20個)注文コード09008101品番CSD-20TWD
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。

用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)18高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴムタイプDタイプ(HK-130T×20個)奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.12MB)取扱説明書:(0.63MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする