曜日別特売
DH5478 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5478 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011129
DH5478 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011129
DH5478 トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック) 09011129

トロリール300A 本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)80
内容量1巻注文コード09011129品番DH5478
参考基準価格(税別)¥406,400販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

トリリール(絶縁トロリー)
100mまでつなぎ目なしでスピード施工。
裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。
梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。
現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。

種別トロリール質量(kg)64.8オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体長さ(m)80定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする