曜日別特売
DSSJ6931 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSJ6931 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011619
DSSJ6931 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011619
DSSJ6931 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011619

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びE31
内容量1個注文コード09011619品番DSSJ6931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品質量(kg)0.96種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6呼びE31寸法A(mm)100寸法D(mm)38.3寸法B(mm)84寸法C(mm)44寸法l(mm)26本数【止めねじ(M5)】4入数(個)1表面仕上げ#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする