DDP200S Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック) 09011646

DDP200S Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック) 09011646
DDP200S Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック) 09011646

Dポール EV・PHEV充電用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09011646品番DDP200S
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。

付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
注意
※コンセントは別売りです。

※Dポール本体はスマートデザインシリーズの他の機器と比べて材質の違いにより質感、色合いなど若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする