※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイトシルバー
シャンパンブロンズ
ホワイトシルバー
呼び
下部柱:114用
下部柱:114用
下部柱:140用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012267
品番
DDF156KS
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ステンレス鋼板
色
ホワイトシルバー
種類
取付金具(スッキリボックス用)
呼び
下部柱:114用
耐荷重
490N(50kgf)
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1