DDF416Q スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック) 09012459

スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
シャンパンブロンズ
呼び114用
適合上部柱用
内容量1個注文コード09012459品番DDF416Q
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

適合上部柱用種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板シャンパンブロンズ種類アウトカバー呼び114用仕上アクリル系焼付塗装穴サイズ(mm)38×1入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする