Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイトシルバー
シャンパンブロンズ
ホワイトシルバー
呼び
114用
114用
140用
適合
上部柱用
上部柱用
下部柱用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012468
品番
DDF416S
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
適合
上部柱用
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
鋼板
色
ホワイトシルバー
種類
アウトカバー
呼び
114用
仕上
アクリル系焼付塗装
穴サイズ(mm)
38×1
入数(個)
1