※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイトシルバー
シャンパンブロンズ
ホワイトシルバー
呼び
114用
114用
140用
適合
下部柱用
上部柱用
下部柱用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012511
品番
DDF436S
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
適合
下部柱用
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
鋼板
色
ホワイトシルバー
備考
穴サイズ50×280のアウトカバーには、取り付け金具用の穴をふさぐためのねじ(M8×12)が同梱されています。
種類
アウトカバー
呼び
114用
仕上
アクリル系焼付塗装
穴サイズ(mm)
50×280
入数(個)
1