曜日別特売
DDF438S スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック) 09012529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF438S スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック) 09012529
DDF438S スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック) 09012529

スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ホワイトシルバー
呼び140用
適合下部柱用
内容量1個注文コード09012529品番DDF438S
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

適合下部柱用種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板ホワイトシルバー備考穴サイズ50×280のアウトカバーには、取り付け金具用の穴をふさぐためのねじ(M8×12)が同梱されています。種類アウトカバー呼び140用仕上アクリル系焼付塗装穴サイズ(mm)50×280入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする