※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
色
ホワイトシルバー
シャンパンブロンズ
ホワイトシルバー
呼び
114用
114用
140用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012635
品番
DDF716S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途
VL-WD813Xを取り付けできます。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
色
ホワイトシルバー
種類
屋外ワイヤレスカメラ取付金具
呼び
114用
取付ピッチ(mm)
屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5
入数(個)
1