曜日別特売
DDF718Q スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF718Q スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012651
DDF718Q スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012651

スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンパンブロンズ
呼び140用
内容量1個注文コード09012651品番DDF718Q
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。

用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材シャンパンブロンズ種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具呼び140用取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする