※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ用ひさし
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
色
ホワイトシルバー
シャンパンブロンズ
ホワイトシルバー
呼び
114用
114用
140用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012678
品番
DDF726S
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途
VL-WD712Xの日よけに使用します。
種別
屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材
色
ホワイトシルバー
種類
屋外ワイヤレスカメラ用ひさし
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ひさし:140×210
呼び
114用
入数(個)
1