曜日別特売
DDF648S スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF648S スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012861
DDF648S スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012861
DDF648S スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09012861

スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイトシルバー
呼び140用
内容量1個注文コード09012861品番DDF648S
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板ホワイトシルバー種類コンセント取付金具 スイッチ併設用呼び140用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする