Panasonic(パナソニック)
スッキリポール用スッキリボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
アイボリー
ブラウン
アイボリー
型式
1313
1313
4513
4523
5313
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09012879
品番
DDB1313KW
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
スッキリポール用スッキリボックス
スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別
スッキリポール
材質
亜鉛めっき鋼板
型式
1313
色
アイボリー
種類
スッキリボックス
仕上
ポリエステル系粉体塗装
入数
1台
防水保護等級
JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)
扉形式
扉着脱タイプ
収納機器
[CATV保安器]CATV×1、[WHM]120A×1、[その他]セパレータ付、[ブレーカ]3P100AF×1、[光ファイバー成端箱]1台、[電話保安器]1回線×2
注意
※収納できる機器の明細例以外の組み合わせの場合もありますので、ボックス内木板寸法をご確認のうえ、機器を設置してください。
※注1)スッキリポールボックス別タイプには、スッキリボックスは取り付けられません。
※注2)スッキリポールボックス付「コーヒーブラウン」にはスッキリボックス「ブラウン」が付いています。
※注3)スッキリボックスは、背面の穴寸法やボックスの形状など、スッキリポールに合わせた仕様となっています。そのため、該当するスッキリポール以外への取り付けはおすすめできません。
※注4)スッキリボックスには、引込口パッキンは付属しておりません。