※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スッキリボックス用取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アイボリー
コーヒーブラウン
アイボリー
呼び
114用
89用
114用
140用
165用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09012976
品番
DDF156KW
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スッキリポール用の別売部材です。
種別
スッキリポール用別売部材
材質
ステンレス鋼板
色
アイボリー
種類
取付金具(スッキリボックス用)
呼び
114用
仕上
アクリル系焼付塗装
耐荷重(N)
490(50Of)
入数(個)
1