※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSJ7019 ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 09013649 DSSJ7019 ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 09013649 DSSJ7019 ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 09013649

ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09013649 品番 DSSJ7019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 質量(kg)0.75 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 寸法H(mm)40 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 呼びE19 寸法D(mm)25.6 寸法l(mm)20 本数【止めねじ(M5)】1 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする