※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
E25
E19
E25
E31
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09013658
品番
DSSJ7025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
質量(kg)
0.77
種類
ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
呼び
E25
寸法D(mm)
31.9
寸法l(mm)
23
本数
【止めねじ(M5)】1
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。