DMP22AN パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 09013981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22AN パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 09013981
DMP22AN パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 09013981
DMP22AN パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 09013981

パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09013981品番DMP22AN
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

首振り角度は30°です。
防塵キャップ付き。

用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする