※代表画像
タカチ電機工業
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
取付穴径(Φmm)
25.2
12.2
16.2
20.2
25.2
32.3
適合ケーブル(Φmm)
16~19
5~6.5
6.5~7.5
6~8
8~10.5
8~11
11~14.5
12.5~16
16~19
18~21
21~25.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09016108
品番
RMC25-19
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質
本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE
色
ニッケルメッキ
寸法L(mm)
11
ねじ規格
M25×1.5
保護等級
IP67相当
取付穴径(Φmm)
25.2
適合ケーブル(Φmm)
16~19
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660