曜日別特売
RMC32-25.5 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016126

※代表画像

RMC32-25.5 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016126
RMC32-25.5 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016126
RMC32-25.5 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016126

低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
取付穴径(Φmm)32.3
適合ケーブル(Φmm)21~25.5
内容量1個注文コード09016126品番RMC32-25.5
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。

材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ寸法L(mm)13ねじ規格M32×1.5保護等級IP67相当取付穴径(Φmm)32.3適合ケーブル(Φmm)21~25.5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする