曜日別特売
CRS2032-T タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業 09016546

 

CRS2032-T タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業 09016546
CRS2032-T タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業 09016546
CRS2032-T タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業 09016546

タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(250個)
内容量1セット(250個)注文コード09016546品番CRS2032-T
参考基準価格(税別)¥66,560販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。

公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)20 × 3.2端子構造表面実装×2標準放電流(mA)0.4バッテリー容量(mAh)225RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする