曜日別特売
CR-XPM-EDS 6×R1 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー) 09046335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-XPM-EDS 6×R1 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー) 09046335
CR-XPM-EDS 6×R1 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー) 09046335
CR-XPM-EDS 6×R1 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー) 09046335

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12
コーナーR(mm)1
内容量1本注文コード09046335品番CR-XPM-EDS 6×R1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。

刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)全長(mm)65刃長(mm)12シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6コーナーR(mm)1ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする