曜日別特売
No.454N 証書ホルダー LION (ライオン事務器) 09054906

 

No.454N 証書ホルダー LION (ライオン事務器) 09054906
No.454N 証書ホルダー LION (ライオン事務器) 09054906

証書ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード09054906品番No.454N
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

卒業証書、各種認定書用ホルダーにピッタリな高級感のある布クロス貼りです。

仕様4角コーナーポケット付材質表紙:布クロス貼り、芯材:再生紙ブルー規格A4判S型寸法(縦×横)(mm)319×227、用紙対応:305×210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする