No.286 ビジブルブック(一覧式帳簿) LION (ライオン事務器) 09055010

 

No.286 ビジブルブック(一覧式帳簿) LION (ライオン事務器) 09055010
No.286 ビジブルブック(一覧式帳簿) LION (ライオン事務器) 09055010
No.286 ビジブルブック(一覧式帳簿) LION (ライオン事務器) 09055010

ビジブルブック(一覧式帳簿)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊仕様8×6型カード用注文コード09055010品番No.286
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

帳簿の記録性とカードの一覧性を合致させた動的管理のための能率的なシステムです。一目でチェックができ、管理指示がスピーディーに行えます。

仕様8×6型カード用材質表紙:発泡PPシート(黒)、台紙:PVCシート寸法(mm)335×240×40(縦×横×背幅)台紙収容枚数25枚×2列・上下差込式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする