曜日別特売
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825

 

- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825
- 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き さくら電子 09055825

電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 30000mAhバッテリー付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セットサイズLサイズ注文コード09055825品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット
・11カ所発熱エリア
・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能
・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能
・薄型、軽量コンパクトバッテリー

用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト寸法(mm)バッテリー:141×69×27グレー/ブラック、(バッテリー)ブラックサイズLサイズ機能電熱・薄型・軽量バッテリー容量(mAh)30000素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
注意
※少し細身の作りになっていますので通常より1サイズ大きめがおすすめです!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする