TO-491-60 18-8スライドレール/SNS35D(2本1組) SUGICO(スギコ) 09056051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)609.6
移動距離(mm)631.6
内容量1セット(2本)注文コード09056051品番TO-491-60
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)(ペア)49移動距離(mm)631.6推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじレール長さ(mm)609.6
関連資料:(0.24MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする