TO-230-18 オールステンレス鋼製スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ) 09056105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス鋼製スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)457.2
移動距離(mm)330.2
内容量1セット(2本)注文コード09056105品番TO-230-18
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。
レールの脱着ができます。

材質ステンレス(SUS304)/POM対応MODEL:ESR1-18移動距離(mm)330.2推奨ねじM4バインドまたは、トラスねじ耐荷重N(kgf)402(41(ペア))レール長さ(mm)457.2
関連資料:(0.22MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※・インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする