ACL50ARH パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH 昭和技研工業 09056367

ACL50ARH パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH 昭和技研工業 09056367
ACL50ARH パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH 昭和技研工業 09056367

パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09056367品番ACL50ARH
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。
メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイントA2質量(kg)12l16L307H100L130L263C2E46L3268呼び径(B)2J40H185K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする