NCL80ALH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056541

NCL80ALH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056541
NCL80ALH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056541

パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
呼び径(A)80
ねじ方向左ネジ
呼び径(B)3
内容量1個注文コード09056541品番NCL80ALH
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高温域(最大180℃)で使用可能です。
カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。
メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。
メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイントA3質量(kg)20.5B3L365材質(本体)鋳鉄H62L180L2310最高使用回転数(min-1[r.p.m])100S18材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)K219N110使用流体飽和蒸気、熱媒油呼び径(A)80最高使用温度(℃)180M205流路数1ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする