曜日別特売
NCL32ARH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056611

NCL32ARH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056611
NCL32ARH パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業 09056611

パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)32
ねじ方向右ネジ
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード09056611品番NCL32ARH
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高温域(最大180℃)で使用可能です。
カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。
メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。
メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)3.7B1 1/4L208H35L153L2180S12呼び径(B)1 1/4K119N65呼び径(A)32M113ねじ方向右ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする