RXH1032RH パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業 09056751

RXH1032RH パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業 09056751
RXH1032RH パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業 09056751
RXH1032RH パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業 09056751

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32タイプRXH接続ねじ種類R・Rc注文コード09056751品番RXH1032RH
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

その他型式番号:1032形状ロータリージョイント質量(kg)2.7d30L161材質(本体)銅合金H41タイプRXHF41D83CRc11/4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000L3134材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せL445L525最高使用圧力(MPa)1.67(17kgf/m2)使用流体水、熱媒油呼び径(A)32最高使用温度(℃)150ねじ径Aローター:R11/4流路数1ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする