曜日別特売
RXH2132 パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業 09057898

RXH2132 パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業 09057898
RXH2132 パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業 09057898
RXH2132 パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE 昭和技研工業 09057898

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
使用流体水、熱媒油
内容量1個注文コード09057898品番RXH2132
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

その他型式番号:2132形状ロータリージョイントRフランジ部:50質量(kg)3.5d30L166材質(本体)銅合金タイプRXHF41D83CRc11/4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000L3139tフランジ部:14材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せL450最高使用圧力(MPa)1.67(17kgf/m2)Pフランジ部:75Kフランジ部:M10使用流体水、熱媒油呼び径(A)32最高使用温度(℃)150寸法M(Φ)フランジ部:9流路数1寸法Oフランジ部:96接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする