※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
32
36
40
50
シャンク径(Φmm)
42
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長Lc(mm)
75
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09059881
品番
EBM R25×50
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
75
刃数
6
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ボール半径R(mm)
25
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合