曜日別特売
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418

C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418
C-4-40A パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業 09060418

パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)11/2材質(本体)炭素銅注文コード09060418品番C-4-40A
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

360°円滑な回転ができます。
メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。
ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。
使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント質量(kg)7.2材質(本体)炭素銅接続ねじ(inch)1 1/2F160D76呼び径(B)11/2最高温度(℃)100接続フランジ最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1呼び径(A)40材質(パッキン)NBRスタイルNo.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする