曜日別特売
ETS 5 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETS 5 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060633
ETS 5 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060633
ETS 5 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060633

コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
5
4.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
シャンク径(Φmm)8
刃長Lc(mm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード09060633品番ETS 5
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃長Lc(mm)10全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする