※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
19
20
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
28
30
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
刃長Lc(mm)
38
2.5
4
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
45
50
55
全長(mm)
110
45
50
60
70
80
85
90
95
110
120
125
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09060825
品番
ETS 19
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
38
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合