商品レビューを投稿する内容量1個ねじ方向右ネジ注文コード09062597品番KC65A-32ARH
参考基準価格(税別)¥115,200販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。
グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。
低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。
メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。