※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
34
35
38
40
シャンク径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
50
25
30
35
40
45
50
55
60
65
刃長Lc(mm)
50
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09063661
品番
LS-EDN 25
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
50
刃径(Φmm)
25
全長(mm)
220
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
首下長(mm)
135
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合