RFEL 20×200×125×20 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー) 09066662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFEL 20×200×125×20 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー) 09066662
RFEL 20×200×125×20 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー) 09066662

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)125
刃数4
内容量1本注文コード09066662品番RFEL 20×200×125×20
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

全長L(mm)200刃数4全長(mm)200刃長(mm)125シャンク径(Φmm)20材質コバルトハイス(HSS-Co)刃径(Φmm)20表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~+0.08適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする