※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
0.5°
0.5°
1°
1.5°
5°
7°
10°
2°
2.5°
3°
4°
シャンク径(Φmm)
10
8
10
16
25
32
12
20
42
刃長(mm)
28
24
32
28
38
50
67
34
45
60
80
71
小径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09075796
品番
TPMR 8×0.5°×78×28
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
78
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
8.49
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
片角θ
0.5°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
0.5°
大端径D1(Φmm)
8.49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※刃径6mm以上はセンタ穴付きです。