土井金属化成
万能干しカゴ3段 ドライネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09076859
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
用途
食器、食品の保管・乾燥に。
食材の一夜干しに。
出し入れが簡単、上下開きファスナー付き。
材質
ポリエチレン、鉄(塩化ビニルコート)
寸法(mm)
400×400×600
色
ブルー
サイズ
M