※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
5
5
7
9
11
15
19
24
刃長(mm)
12
12
14
18
22
30
38
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077171
品番
V-SS-XPM-EBD XPM R3×6
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
ボール半径R(mm)
3
刃長Lc(mm)
12
全長(mm)
120
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
5
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
刃径(Φmm)
6
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合