※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
15
5
7
9
11
15
19
24
刃長Lc(mm)
40
15
20
25
30
40
45
50
全長(mm)
125
85
95
100
110
125
140
160
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077284
品番
V-SS-XPM-EDN XPM 16
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
刃長Lc(mm)
40
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
15
刃径(Φmm)
16
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合