V-XPM-EDL 12 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー) 09077652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-XPM-EDL 12 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー) 09077652
V-XPM-EDL 12 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー) 09077652
V-XPM-EDL 12 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー) 09077652

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)12
12
11
13
3
4
5
6
7
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径(Φmm)12
刃長Lc(mm)55
全長(mm)120
内容量1本注文コード09077652品番V-XPM-EDL 12
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

刃長Lc(mm)55材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12トラスコ品番635-0526表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする