FUKUTOKU(福徳産業)
コンバース35mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
チョコ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078015
品番
5CV4179BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウエスト95cmまで対応。
材質
牛床革
幅(mm)
35
色
黒
サイズ
M
質量(g)
約170