FUKUTOKU(福徳産業)
合皮編み柄40mm2P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078085
品番
Y178 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【2ピンベルト】合成皮革でかっこいい。
材質
合成皮革
幅(mm)
40
色
黒
奥行(mm)
5
縦(mm)
1250
バックル
2ピン