曜日別特売
#50 L ポリストレッチSバックル 40mm フリー FUKUTOKU(福徳産業) 09078250

#50 L ポリストレッチSバックル 40mm フリー FUKUTOKU(福徳産業) 09078250
#50 L ポリストレッチSバックル 40mm フリー FUKUTOKU(福徳産業) 09078250
#50 L ポリストレッチSバックル 40mm フリー FUKUTOKU(福徳産業) 09078250
#50 L ポリストレッチSバックル 40mm フリー FUKUTOKU(福徳産業) 09078250

ポリストレッチSバックル 40mm フリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード09078250品番#50 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

帯のみ全長120cm。ストレッチ素材でウエストの微調整が可能。

材質ポリエステル幅(mm)40ネイビー奥行(mm)5縦(mm)1290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする