曜日別特売
#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399

#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399
#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399
#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399
#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399
#51 L ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078399

ナイロンストレッチ40プラローラー W110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ワイン
内容量1本注文コード09078399品番#51 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ナイロン素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム

材質ナイロン幅(mm)40ワイン奥行(mm)3縦(mm)1300バックルローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする