曜日別特売
RPS-01 ネックストラップポーチ カワヨシ 09078645

RPS-01 ネックストラップポーチ カワヨシ 09078645
RPS-01 ネックストラップポーチ カワヨシ 09078645
RPS-01 ネックストラップポーチ カワヨシ 09078645

ネックストラップポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード09078645品番RPS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日常でよく使うカギ、カード類、小銭などの必需品やすぐに取り出して使いたい小物類をまとめて身軽にお出かけできます。軽量シンプルなネックストラップポーチです。前面:かぶせ付きポケット×1、サイド:ファスナーポケット(大)×1、背面:ファスナーポケット(小)×1、ネックストラップ:長さ調節可能

レッド縦(cm)18横(cm)11奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする